Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo4 pulg.
- Ancho del cuerpo1-3/4 pulg.
- Diámetro del cable1/16 pulg.
- Longitud del cable8 pulg.
Detalles
- Color del cuerpoRojo
- Material del cuerpoNylon reforzado con fibra de vidrio
- Material de la cubierta del cableNailon
- Material del cableAcero
- Idioma de la etiquetaInglés
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Estándares cumplidosANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
- TipoBloqueo del cable retráctil
Descripción general
- Bloqueo de cable retráctil de acero recubierto de vinilo de 8'
- Los seis orificios de bloqueo se adaptan a la mayoría de grilletes y hasps de candado
- Leyenda: Peligro, Bloqueado, No retirar
- Para usar con interruptores, válvulas, dispositivos de energía
- Cumple con las normas OSHA 1910.147
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación