Motion
AF 1.15/16 TF/W64

SKF
FY 1.15/16 TF/W64

Rodamiento de bolas de montaje de brida relleno de aceite sólido - 1-15/16 pulg., orificio, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello M y sello de volantes
Artículo MI #03665461
No. Fabricante FY 1.15/16 TF/W64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 1.15/16 TF/W64

Rodamiento de bolas de montaje de brida relleno de aceite sólido - 1-15/16 pulg., orificio, montaje de brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, rodamiento sin expansión (fijo), servicio estándar, sello M y sello de volantes
Artículo MI #03665461
No. Fabricante FY 1.15/16 TF/W64
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.3700 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0310 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    5.6300 pulg.
  • Peso
    5.27 lb

Details

  • Aplicación
    Fabricación de metales, fábricas de papel, acerías–placa, losa, fleje, alto horno, grúas aéreas, alimentos y bebidas, transportadores de roca y piedra, astilleros
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    7316572339664
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Tipo de sello
    Sello M y volantes
  • Serie
    AF
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
AF 1 15/16 TF-W64
  • Resistente a los productos químicos
  • Mantiene el aceite en su posición
  • Aporta más aceite a los cojinetes que grasa
  • Puede soportar grandes fuerzas “g”
  • Mantiene los contaminantes fuera
  • Respetuoso con el medio ambiente

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo