Motion
207UCBN2A11 A C ULTRAMITE

Falk (RRX)
207UCBN2A11 A C ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 11.35:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03665589
No. Fabricante 207UCBN2A11 A C ULTRAMITE
Precio4,793.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
207UCBN2A11 A C ULTRAMITE

Caja de engranajes concéntrica helicoidal en línea - Doble reducción, 11.35:1 Relación, tipo de entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03665589
No. Fabricante 207UCBN2A11 A C ULTRAMITE
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
Precio4,793.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    12.2 x 9.92 x 9.84 pulg.
  • Altura de la carcasa
    9.84 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.92 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    207
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 318.000 a 3500 rpm
  • Par de salida máximo
    4890 pulg-lbs a 318 rpm
  • Relación
    11.35:1
  • Peso
    86.00 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Potencia de entrada máxima
    24.800 hp a 3500 rpm
  • Tipo de reductor
    Concéntrico en línea
  • Reducción
    Doble
  • Estándares cumplidos
    AGMA, ISO
  • UPC_NO
    782934318788

Descripción general

Descripción del fabricante
207UCBN2A11 A C ULTRAMITE 11.35:1

También puede gustarle