Motion
P22-8MGT-12

Gates
P22-8MGT-12

Cinturón PowerGrip® GT®2 P228MGT12 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 12 mm, 22 dientes, casquillo de cierre cónico, 1008
Artículo MI #03665768
No. Fabricante P22-8MGT-12
Precio87.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P22-8MGT-12

Cinturón PowerGrip® GT®2 P228MGT12 - GT2, paso de 8 mm, ancho del cinturón de 12 mm, 22 dientes, casquillo de cierre cónico, 1008
Artículo MI #03665768
No. Fabricante P22-8MGT-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 a 1 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.206 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1008
  • Número de Upc del fabricante
    770075247180
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    22
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    770075247180

Descripción general

Descripción del fabricante
P22-8MGT-12 1008 POWERGRIP GT2
  • La división completa del casquillo permite una instalación y extracción sencillas
  • El diseño preciso de la rueda dentada produce un ajuste a presión positivo al eje
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, lo que permite que la carga esté más cerca del cojinete
  • Fabricado con precisión y equilibrado estático
  • Buje de bloqueo cónico requerido
  • Paso: 8 mm
  • Usar con correas PowerGrip® GT®3 y PowerGrip® GT®2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo