Motion
1550-44
Cuchilla de bolsillo - 2-5/8 in de longitud de hoja, Material de hoja de acero inoxidable, 4 in de longitud de mango, Material de mango de plástico
Artículo MI #03665785
No. Fabricante 1550-44
Precio62.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 2-5/8 in de longitud de hoja, Material de hoja de acero inoxidable, 4 in de longitud de mango, Material de mango de plástico
Artículo MI #03665785
No. Fabricante 1550-44
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
Precio62.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-5/8 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Peso
    4 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla para pie de oveja
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    092644442445

Descripción general

Descripción del fabricante
1550-44 HOJA DESLIZANTE DE 2-5/8" DE L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo