Motion
Dayflex® MG-U 1.25 pulg. x 50 pies

FLEXAUST INC
Dayflex® MG-U 1.25 in x 50 ft

Manguera de conducto - 1.250 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de poliuretano de elastómero negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de vinilo, material de poliuretano, 20.00 psi
Artículo MI #03665967
No. Fabricante Dayflex® MG-U 1.25 in x 50 ft
Precio4.50 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FLEXAUST INC
Dayflex® MG-U 1.25 in x 50 ft

Manguera de conducto - 1.250 pulg. de D.I., 50 pies de longitud, manguera de poliuretano de elastómero negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierta de vinilo, material de poliuretano, 20.00 psi
Artículo MI #03665967
No. Fabricante Dayflex® MG-U 1.25 in x 50 ft
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
Precio4.50 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura cerrado
    1.250 pulg.
  • Diámetro interior
    1.250 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Peso
    0.17 lb/pie

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración electrónica de paneles, equipos de lijado de cascos, aspiradoras industriales, pulverizadores, transferencia de almidón, secadores ultravioletas, recuperación de vapor
  • Color
    Negro
  • Relación de compresión
    1.6:1
  • Construcción
    Manguera de poliuretano de elastómero negro reforzada con una hélice de alambre de acero con resorte recubierto de vinilo
  • Material de la manguera
    Poliuretano
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MGU-R125050B-R
  • Página de producto del fabricante
  • Presión negativa
    29.00 inHg
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Material del cordón de refuerzo
    Cable de acero con resorte recubierto
  • Serie
    Dayflex® MG-U
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -60 a 160 °F
  • Sustancia transportada
    Aire, polvo, humos, materiales
  • Presión de trabajo
    20.00 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MGU-R125050B-R 1-1/4" ID MG-U
  • Ligero y flexible
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia a la abrasión
  • Puños disponibles
  • Otros colores disponibles
  • Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo