Motion
UC211-32
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03666024
No. Fabricante UC211-32
Precio124.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2.0000 pulg. Diámetro del orificio, 3.9375 pulg. D.E., 2.1875 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03666024
No. Fabricante UC211-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.1890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    0808250126583

Descripción general

Descripción del fabricante
UC211-32 2 TORNILLO DE FIJACIÓN BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno