Motion
226013

GRACO INC
226013

Bomba de lubricación - Grasa, 50:1 relación
Artículo MI #03666105
No. Fabricante 226013
Precio8,168.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
226013

Bomba de lubricación - Grasa, 50:1 relación
Artículo MI #03666105
No. Fabricante 226013
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
Precio8,168.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    3/8 pulg. NPT hembra
  • Diámetro de la manguera
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    6 pies
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Incluye
    Bomba, elevador, conjunto de placa inductora
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la bomba
    Acero al carbono, Delrin, Buna-N, poliuretano
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Serie
    Bola de fuego

Descripción general

Descripción del fabricante
226-013 SOPORTE DE RAM