Motion
74990
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #03666108
No. Fabricante 74990
Precio837.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #03666108
No. Fabricante 74990

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio837.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7700 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.13 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5950 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7600 pulg.
  • Ancho general
    0.5950 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.1300 pulg.
  • Peso
    1.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    637400013486
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Rueda dentada
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24700 lbf
  • Tipo de cojinete
    Piñones sin dientes
  • UPC_NO
    637400013486

Descripción general

Descripción del fabricante
74990 SPKT SIN DIENTES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo