Motion
9314
Ventilador para montaje en pared - 14 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero, 1180 cfm, 1470 cfm, caudal de aire de 1650 cfm, 1/20 hp, 0.44 A, 0.58 A, 0.5 A, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #03666141
No. Fabricante 9314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador para montaje en pared - 14 pulg. de diámetro, accionamiento directo, material de hoja de acero, 1180 cfm, 1470 cfm, caudal de aire de 1650 cfm, 1/20 hp, 0.44 A, 0.58 A, 0.5 A, longitud del cable de 9 pies
Artículo MI #03666141
No. Fabricante 9314
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    9 pies
  • Diámetro
    14 pulg.
  • Profundidad general
    18 pulg.
  • Altura total
    18-1/4 pulg.
  • Ancho general
    8.88 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    0.44 A, 0.58 A, 0.5 A
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/20 CV
  • Flujo de aire máximo
    1650 cfm
  • Tipo de montaje
    Techo, viga en I, pedestal, pared
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    No oscilante
  • Nivel de sonido
    48/58 dB(a)
  • Velocidad
    1296 rpm, 1498 rpm, 934 rpm
  • Estándares cumplidos
    ETL, OSHA
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VENTILADOR INDUSTRIAL DE 9314 14"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo