Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C13.94 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa20.00 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaManual
- UPC_NO722856040176