Motion
KM-34
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M170 X 3.0 , 220 mm OD, 193 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03666471
No. Fabricante KM-34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M170 X 3.0 , 220 mm OD, 193 mm Diámetro frontal, 26 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #03666471
No. Fabricante KM-34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    815 kN
  • Face Diameter  
    193 mm
  • Outside Diameter  
    220 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Thread Size  
    M170 X 3.0

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-34
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 34

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo