Motion
BA108ZOH
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #03666811
No. Fabricante BA108ZOH
Precio10.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.6250 pulg., diámetro exterior de 0.8125 pulg., ancho de 0.5000 pulg., abierto
Artículo MI #03666811
No. Fabricante BA108ZOH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    5420 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA108ZOH cuenta con un diámetro de orificio de 0.6250 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 0.8125 pulgadas, ancho total de 0.5000 pulgadas y peso de 0.02 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria ligera.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA108ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    7310 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA108Z ORIFICIO DE ACEITE OH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle