Motion
JS4716
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 4-7/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #03666873
No. Fabricante JS4716
Precio399.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo JS, 4-7/16 in Bore, 7.2500 in Flg OD, 3.3750 in LTB, Material de hierro dúctil
Artículo MI #03666873
No. Fabricante JS4716
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
Precio399.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    5.148 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.38 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    6.25 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JS
  • Brida exterior Diámetro  
    7.2500 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    698672028103
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • UPC_NO
    698672028103

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO JS 4-7/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo