Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno5/8 (B) pulg., 5/8 (R) pulg.
- Diámetro de eje compatible2-7/16 pulg.
- Diámetro de acoplamiento2-7/16 pulg.
- Longitud total7-3/8 pulg.
- Ancho general7-3/8 pulg.
Detalles
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de piezaSello del eje
- Tipo de selloPaquete de desechos