Motion
0300 RK 010 MM

HYDAC
0300 RK 010 MM

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de plástico, 10 micras, flujo máx. de 79 gpm
Artículo MI #03666957
No. Fabricante 0300 RK 010 MM
Precio433.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0300 RK 010 MM

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de plástico, 10 micras, flujo máx. de 79 gpm
Artículo MI #03666957
No. Fabricante 0300 RK 010 MM
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
Precio433.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Calificación beta
    ≥200
  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de plástico
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Caudal máximo
    79 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Micron móvil

Descripción general

Descripción del fabricante
0300 RK 010 MM