Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.5000 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590309887
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3496 lbf
- Capacidad de carga estática radial1856 lbf
- Tipo de selloSilicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
- SerieSUC
- UPC_NO1200106972891