Motion
SUC206-30MM

PEER Bearing
SUC206-30MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03666975
No. Fabricante SUC206-30MM
Precio352.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
SUC206-30MM

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03666975
No. Fabricante SUC206-30MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio352.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590390779
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3496 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1856 lbf
  • Tipo de sello
    Silicona aprobada por la FDA con cabestrillo de acero inoxidable
  • Serie
    SUC
  • UPC_NO
    1200106972839

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206B-A INSERTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo