Motion
08B-2  RIV 10FT

Renold
08B-2 RIV 10FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667065
No. Fabricante 08B-2 RIV 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
08B-2 RIV 10FT

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 08B / 1/2 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667065
No. Fabricante 08B-2 RIV 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    7.75 mm
  • Altura de la placa de enlace
    11.70 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.55 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    4.45 mm
  • Diámetro del rodillo
    8.51 mm
  • Resistencia a la tensión
    31100 lb
  • Paso transversal
    13.92 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766006670
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766006670
  • Capacidad de carga de trabajo
    1185 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2 RIV BRITISH STD 10FT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo