Motion
08B ENLACE DE CONEXIÓN DE SINERGIA SC

Renold
08B SYNERGY CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #03667075
No. Fabricante 08B SYNERGY CONN LINK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
08B SYNERGY CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 08B / 1/2 in de paso, acero al carbono
Artículo MI #03667075
No. Fabricante 08B SYNERGY CONN LINK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.669 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    08B / 1/2 pulg.
  • Anchura interior
    0.305 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.465 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.175 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.335 pulg.

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766001590

Descripción general

Descripción del fabricante
08B ENLACE DE CONEXIÓN DE SINERGIA SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo