Motion
10B CONEXIÓN ESTÁNDAR BRITÁNICA SC

Renold
10B BRITISH STD CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 10B / 5/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03667112
No. Fabricante 10B BRITISH STD CONN LINK SC
Precio5.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
10B BRITISH STD CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 10B / 5/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03667112
No. Fabricante 10B BRITISH STD CONN LINK SC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    18.8 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.65 mm
  • Altura de la placa de enlace
    14.7 mm
  • Diámetro del pasador
    5.08 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766002269

Descripción general

Descripción del fabricante
10B CONEXIÓN ESTÁNDAR BRITÁNICA SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo