Motion
120 ENLACE DE CONEXIÓN DE SINO

Renold
120 SYNO CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #03667149
No. Fabricante 120 SYNO CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
120 SYNO CONN LINK

Eslabón de conexión - 120 / 1-1/2 pulg. paso, acero al carbono
Artículo MI #03667149
No. Fabricante 120 SYNO CONN LINK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    49.3 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Anchura interior
    25.23 mm
  • Altura de la placa de enlace
    36.2 mm
  • Diámetro del pasador
    11.11 mm
  • Diámetro del rodillo
    22.23 mm

Detalles

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766041084

Descripción general

Descripción del fabricante
120 ENLACE DE CONEXIÓN DE SINO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo