Motion
GY12B1X10 pies RIV

Renold
GY12B1X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie British Standard, paso de 12B / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667166
No. Fabricante GY12B1X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
GY12B1X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie British Standard, paso de 12B / 3/4 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667166
No. Fabricante GY12B1X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    11.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    16 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.81 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.72 mm
  • Diámetro del rodillo
    12.07 mm
  • Resistencia a la tensión
    28900 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766000104
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +70 °C
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766000104
  • Capacidad de carga de trabajo
    1575 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
12B SYNERGY RIV CH 10FT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo