Motion
16B-2 CONEXIÓN ESTÁNDAR BRITÁNICA CP

Renold
16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03667201
No. Fabricante 16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03667201
No. Fabricante 16B-2 BRITISH STD CONN LINK CP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    68 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    17.02 mm
  • Altura de la placa de enlace
    24 mm
  • Diámetro del pasador
    8.28 mm
  • Diámetro del rodillo
    15.88 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766036929

Descripción general

Descripción del fabricante
16B-2 CONEXIÓN ESTÁNDAR BRITÁNICA CP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo