Motion
200HV1X10 pies RIV

Renold
200HV1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 200 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667226
No. Fabricante 200HV1X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
200HV1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 200 / 2-1/2 in, remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667226
No. Fabricante 200HV1X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    86.4 mm
  • Anchura interior
    37.85 mm
  • Altura de la placa de enlace
    59.56 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    9.65 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    19.85 mm
  • Diámetro del rodillo
    39.67 mm
  • Resistencia a la tensión
    600500 N

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    6623900758518

Descripción general

Descripción del fabricante
200HV CADENA RIV
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo