Motion
20B-2 CONEXIÓN ESTÁNDAR BRITÁNICA SC

Renold
20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03667229
No. Fabricante 20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 20B / 1-1/4 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #03667229
No. Fabricante 20B-2 BRITISH STD CONN LINK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    76.7 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Anchura interior
    19.56 mm
  • Altura de la placa de enlace
    26.42 mm
  • Diámetro del pasador
    10.19 mm
  • Diámetro del rodillo
    19.05 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606B
  • UPC_NO
    673766043019

Descripción general

Descripción del fabricante
20B-2 CONEXIÓN ESTÁNDAR BRITÁNICA SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo