Motion
GY24B2X10 pies RIV

Renold
GY24B2X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie British Standard, paso de 24B / 1-1/2 pulg., remachada, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667250
No. Fabricante GY24B2X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
GY24B2X10 ft RIV

Cadena de rodillos Synergy® - Serie British Standard, paso de 24B / 1-1/2 pulg., remachada, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667250
No. Fabricante GY24B2X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    25.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    33.40 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    6.10 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    14.63 mm
  • Diámetro del rodillo
    25.40 mm
  • Resistencia a la tensión
    280000 N
  • Paso transversal
    48.36 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766000418
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766000418
  • Capacidad de carga de trabajo
    10270 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
24B-2 CAJA SYNERGY RIV 10FT
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo