Motion
25 304SS ESLABÓN SC

Renold
25 304SS CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 25 / 1/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #03667265
No. Fabricante 25 304SS CONN LINK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
25 304SS CONN LINK SC

Eslabón de conexión - 25 / 1/4 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #03667265
No. Fabricante 25 304SS CONN LINK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    25 / 1/4 pulg.

Detalles

  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    673766042395

Descripción general

Descripción del fabricante
25 304SS ESLABÓN SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo