Motion
28B1X10 pies RIV

Renold
28B1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 28B / 1-3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667271
No. Fabricante 28B1X10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
28B1X10 ft RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 28B / 1-3/4 pulg. de paso, remachado, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #03667271
No. Fabricante 28B1X10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    30.99 mm
  • Altura de la placa de enlace
    37.08 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7.62 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    15.90 mm
  • Diámetro del rodillo
    27.94 mm
  • Resistencia a la tensión
    200000 N

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    673766004317
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • UPC_NO
    673766004317
  • Capacidad de carga de trabajo
    7650 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
28B RIV BRITISH STD 10 PIES CAJA
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo