Motion
35-4 X 10 pies RIV

Renold
35-4 X 10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 35 / 3/8 in, remachado, 4 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03667281
No. Fabricante 35-4 X 10 ft RIV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
35-4 X 10 ft RIV

Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 35 / 3/8 in, remachado, 4 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #03667281
No. Fabricante 35-4 X 10 ft RIV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    1.665 pulg.
  • Anchura interior
    3/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.356 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.049 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.141 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.200 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7040 lb
  • Paso transversal
    0.399 pulg.

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900530879
  • Capacidad de carga de trabajo
    1580 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
35-4 RIV 10FT CAJA 320LK
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo