Motion
35A1HSS12I

Renold
35A1HSS12I

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03667283
No. Fabricante 35A1HSS12I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
35A1HSS12I

Eslabón desplazado - 35 / 3/8 pulg., paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #03667283
No. Fabricante 35A1HSS12I
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    12 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    4.68 mm
  • Altura de la placa de enlace
    9.05 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    1.3 mm
  • Diámetro del pasador
    3.59 mm
  • Diámetro del rodillo
    5.08 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, producción de alimentos
  • Serie
    Hidroservicio
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900752943

Descripción general

Descripción del fabricante
35 HIDROSERVICIO OFFSET LK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo