Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1 a 3-15/16 pulg.
- Cara Ancho6.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.6250 pulg.
- Exterior Diámetro10.9000 pulg.
- Diámetro de paso10.9 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Número de Upc del fabricante698672061070
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras9
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672061070