Motion
50-2 CONN SERVICIO HIDROELÉCTRICO SC

Renold
50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #03667340
No. Fabricante 50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 pulg. Cadena y paso, acero al carbono
Artículo MI #03667340
No. Fabricante 50-2 HYDRO SERVICE CONN LK SC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    38.4 mm
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    9.40 mm
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm

Detalles

  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    6623900762232

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2 CONN SERVICIO HIDROELÉCTRICO SC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo