Motion
BL646R100
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 126000 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #03667550
No. Fabricante BL646R100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de hoja - Lazada 4 x 6 , Paso 19.05 mm, Resistencia a la rotura 126000 N, Longitud total 100 pies, Material de acero
Artículo MI #03667550
No. Fabricante BL646R100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    126000 N
  • Lazada
    4 x 6
  • Longitud por paso de 100
    1905 mm
  • Placa de enlace Altura  
    36.50 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    3.23 mm
  • Longitud total
    100 pies
  • Pasador Diámetro  
    7.93 mm
  • Paso  
    19.05 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.8, DIN 8152, ISO 4347, NFE 26107

Descripción general

Descripción del fabricante
BL646 RIV 100FT CARRETE 1600LK
  • Caja de 100 pies
  • Precio por pie

Los clientes también compraron