Motion
RSDQA32-20T
CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 32 mm
Artículo MI #03667674
No. Fabricante RSDQA32-20T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE TOPE RSQ con calibre de 32 mm
Artículo MI #03667674
No. Fabricante RSDQA32-20T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    49.5 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Ajuste de montaje
    Montaje fijo
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Extensión de resorte de acción simple
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de tope
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Tipo de construcción de varilla
    Tipo de barra redonda
  • Material del rodillo
    Resina
  • Serie
    RSQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RSDQA32-20T CILINDRO DE TOPE COMPACTO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron