Motion
66253263052

NORTON ABRASIVES
66253263052

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum Gemini - Grado: grueso, número de grano: 36, 46, diámetro de la rueda: 12 pulg., diámetro del orificio central: 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03667836
No. Fabricante 66253263052
Precio222.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253263052

Rueda de esmerilado de pedestal o banco de alundum Gemini - Grado: grueso, número de grano: 36, 46, diámetro de la rueda: 12 pulg., diámetro del orificio central: 1-1/2 pulg.
Artículo MI #03667836
No. Fabricante 66253263052

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$222.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36, 46
  • Incluye
    Casquillo de eje de 1-1/4"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253263052
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253263052 12 X 1-1/2 X 1-1/2 GRINDINA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron