Motion
ETP-15/16

Zero Max
ETP-15/16

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 0.9375 in ID, 34 mm OD
Artículo MI #03668437
No. Fabricante ETP-15/16
Precio270.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-15/16

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 0.9375 in ID, 34 mm OD
Artículo MI #03668437
No. Fabricante ETP-15/16
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
Precio270.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    170 N/mm2
  • Exterior Diámetro  
    34 mm
  • Longitud total
    44 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    3305 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP 15/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo