Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro0080
- Tamaño del puerto3/4 NPT
Detalles
- Omisión50 psid
- Tipo de indicador de obstrucciónSin indicador - Disponible con puerto enchufado
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de cabezalIndividual
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieMF
Descripción general
- Los filtros MF se fabrican con un cabezal de aluminio
- Elección de puertos de brida de 4 pernos, BSPP, BSPP, y brida de rosca recta SAE NPT, para permitir una instalación sencilla sin costosos adaptadores
- Cambio de elementos rápido y fácil
- Los filtros MF están diseñados para utilizarse únicamente con fluidos a base de hidrocarburos (no son adecuados para su uso con fluidos a base de agua o ésteres de fosfato)
- Los filtros MF están disponibles en configuraciones de detección de presión estática y diferencial
- Indicación estática para aplicaciones móviles/de devolución - Tamaños 40/80/85/160/180
- Indicación diferencial para aplicaciones en línea - Tamaños 90/95/190/195
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación