Motion
LBB32UU
Rodamiento de bolas lineal - Serie LBB, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 4190 N
Artículo MI #03669206
No. Fabricante LBB32UU
Precio320.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LBB, 2.0000 in de diámetro de eje, 3.0000 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, capacidad de carga de 4190 N
Artículo MI #03669206
No. Fabricante LBB32UU
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
Precio320.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    4190 N
  • Serie
    LBB
  • Capacidad de carga estática
    9130 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LBB32UU IKO

También puede gustarle