Motion
2BK36 X 1-3/8 HOJA

DODGE
2BK36 X 1-3/8 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/8 in, D.E. 3.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #03669469
No. Fabricante 2BK36 X 1-3/8 SHEAVE
Precio105.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2BK36 X 1-3/8 SHEAVE

Polea de correa en V - 4L, 5L, Sección de correa A, B, ranura 2 , Tamaño de orificio 1-3/8 in, D.E. 3.7500 in, Orificio acabado, Casquillo serie no requerido, Material de hierro fundido
Artículo MI #03669469
No. Fabricante 2BK36 X 1-3/8 SHEAVE
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
Precio105.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    775829050955
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Bloque
  • UPC_NO
    775829050955

Descripción general

Descripción del fabricante
2MB38 1-3/8 PURGA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno