Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca9/32 pulg.
- Tamaño de rosca externa3/8–16 pulg.
- Tamaño de la rosca interna1/4 – 20
- Longitud8 pulg.
- Tamaño del macho de roscarQ
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Insertar tipo de paredDelgada
- Número de modelo de la herramienta de instalaciónCL-10-KST
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas