Motion
FD49-1005-08-06

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD49-1005-08-06

Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. ORB, 3/4 – 16 SAE hembra rosca, 3000 psi psi, 3/8 pulg. tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #03669665
No. Fabricante FD49-1005-08-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FD49-1005-08-06

Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. ORB, 3/4 – 16 SAE hembra rosca, 3000 psi psi, 3/8 pulg. tamaño de cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #03669665
No. Fabricante FD49-1005-08-06
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 16 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
  • Caudal
    10.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FD49-1005-08-06

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo