Motion
KR26LL

NTN
KR26LL

Seguidor de leva con corona - 26 Diámetro del rodillo, 13 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #03669706
No. Fabricante KR26LL
Precio139.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR26LL

Seguidor de leva con corona - 26 Diámetro del rodillo, 13 mm Ancho del rodillo, 10 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #03669706
No. Fabricante KR26LL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Rodillo Diámetro  
    26
  • Rodillo Ancho  
    13 mm
  • Poste Diámetro  
    10 mm
  • Longitud de la rosca
    0.4724 pulg.; 12.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25
  • Par de apriete
    14.0 N·m
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Número de Upc del fabricante
    4547359091052
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1190 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359091052

Descripción general

Descripción del fabricante
KR26LL RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos