Motion
M1216EB OR&RA

LINK-BELT
M1216EB OR&RA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03669722
No. Fabricante M1216EB OR&RA
Precio1,342.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
M1216EB OR&RA

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 140 mm D.E., 26 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #03669722
No. Fabricante M1216EB OR&RA
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
Precio1,342.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2.54 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Polímero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    México
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    662327106348
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +275 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    Luz
  • UPC_NO
    662327106348

Descripción general

Descripción del fabricante
M1216EB OR&RA M1216EB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo