Motion
34S100
Collares de eje tipo tornillo de acero inoxidable de 1" Ninguno económico
Artículo MI #03669809
No. Fabricante 34S100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo tornillo de acero inoxidable de 1" Ninguno económico
Artículo MI #03669809
No. Fabricante 34S100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-18 x 1/4
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786034916

Descripción general

Descripción del fabricante
34S100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo