Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg.
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Rosca del orificio central TamañoDe 5/8 a 11.0000 pulg.
- Tamaño de la rosca del orificio5/8 pulg. - 11
- Peso8.40 lb
- Rueda Diámetro9 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de ejeRoscado
- Descripción Palabra clave5/8-11 Eje roscado
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6600 rpm
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO07660775938
- Tipo de ruedaTipo 27