Motion
PN-31T
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5430 pulg. OD, 2.0940 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #03669938
No. Fabricante PN-31T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola Sealmaster - Orificio recto, 1-15/16 pulg. Diámetro de orificio, 3.5430 pulg. OD, 2.0940 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #03669938
No. Fabricante PN-31T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0620 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0940 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Anillo exterior Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Ancho general
    2.0940 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    PPS
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Tipo de carcasa
    Insertar solo
  • Insertar material
    52100 Acero de rodamiento, recubierto de níquel y fósforo
  • Autorización interna
    Estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    2-115B
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de catálogo del fabricante
    PN-31T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461348291
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lb
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de triple labio
  • Serie
    PN-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461348291

Descripción general

Descripción del fabricante
PN-31T BRG
  • Acero niquelado 52100 electroless de alto contenido en fósforo para una resistencia excepcional a la corrosión
  • El diseño de sello de contacto de triple labio de alto rendimiento proporciona sellado multidireccional con cuerpo de acero inoxidable 304 y deflector para minimizar la entrada de contaminación y retener la lubricación
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Tapered Lands garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.
  • Grasa de grado alimentario conforme a la norma USDA H1