Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Anillo interior Ancho2.1875 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general2.1880 pulg.
- Peso2.80 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaSulfuro de polifenileno
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo2-23A
- Número de Upc del fabricante662461348307
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Tipo de selloLabio triple
- SeriePN
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461348307