Motion
66318
Linterna MicroStream de 3.6 pulgadas con bolsillo brillante
Artículo MI #03670062
No. Fabricante 66318
Precio33.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna MicroStream de 3.6 pulgadas con bolsillo brillante
Artículo MI #03670062
No. Fabricante 66318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    0.6 pulg.
  • Longitud
    3.6 pulg.
  • Peso
    1.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    420 cd
  • Emisión de luz completa
    45 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    2.25 horas
  • Características y beneficios
    • 45 lúmenes en un diseño compacto de 3.6 pulgadas • Transporte diario perfecto • Fíjelo a su bolsillo o sombrero • IPX4 resistente al agua • Construcción duradera de aluminio • Resistencia a impactos de 1 metro probada • Práctico interruptor de botón trasero
  • Incluye
    (1) Batería alcalina AAA, clip de bolsillo, cordón
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926663183
  • Intensidad máxima del haz
    420 cd
  • Salida de luz máxima
    45 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    2.25 horas
  • Modelo
    Penlight
  • Número de baterías
    1
  • Número de LED
    1
  • Número de modos de luz
    1
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Estándares cumplidos
    Resistencia a impactos de 1 metro probada, Directivas de la Comunidad Europea, Clasificación IPX4
  • Tipo
    Linterna portátil (de uso general o industrial)
  • UPC_NO
    080926663183
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
66318 LUZ DE FLUJO MINISTREAM
  • 45 lúmenes en un diseño compacto de 3.6 pulgadas
  • Transporte diario perfecto
  • Engánchalo a tu bolsillo o sombrero
  • IPX4 resistente al agua
  • Construcción duradera de aluminio
  • Resistencia a impactos de 1 metro probada
  • Práctico interruptor trasero con botón pulsador

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo