Motion
FB3Y223NC1K4 1 7/16 BRIDA BALL BRG

Link-Belt (RRX)
FB3Y223NC1K4 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de borde N, sello de laberinto H
Artículo MI #03670144
No. Fabricante FB3Y223NC1K4 1 7/16 FLANGE BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FB3Y223NC1K4 1 7/16 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.4375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de triple labio E3 , sello de borde N, sello de laberinto H
Artículo MI #03670144
No. Fabricante FB3Y223NC1K4 1 7/16 FLANGE BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0800 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    3.8 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    YG223NLK4
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FB3Y223NC1K4 - FB3Y223NC1K4
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5810 lbf
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Código de armonización
    8483204040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Soporte de brida 3-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    793699403930
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6850 rpm
  • Velocidad máxima
    6850 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5810 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lb
  • Relubricable
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Autoalineación
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Capacidad de carga estática
    3440 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    793699403930

Descripción general

Descripción del fabricante
FB3Y223NC1K4 BRILLANTE BLK FB3-Y223NC1K4
  • Rodamiento de bolas montado de 1 7/16 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Junta de contacto de labio único, Menos tapa de extremo, 100 % relleno de grasa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo